金尺 1500mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
112件の「金尺 1500mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大矩」、「さしがね 工具」、「金指」などの商品も取り扱っております。
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質 ステンレス 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm) 1030 短枝(mm) 630 幅(mm) 35 厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス 形状 同厚 寸法(mm) 1030×630×2.5 質量(g) 1700 測定範囲(mm) 1000 目盛 表裏同目 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝 (外)1m 表目盛 短枝 (外)60cm 裏目盛 長枝 (外)1m 裏目盛 短枝 (外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 形状 角厚 目盛 表裏同目 JIS規格 適合 JIS規格取得 取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) 幅(mm) 40 JIS規格取得 取得済
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン直定規
耐久性に優れたステンレス製直定規です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm) 630 幅(mm) 35 厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 1102 目盛 表裏同目 精度 直角度/100mmにつき±0.1mm以下。長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm) 0~100 表目盛 長枝 (外)1m 表目盛 短枝 (外)60cm 裏目盛 長枝 (外)1m 裏目盛 短枝 (外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニセイキI型直定規 1500mm
呼び寸法(mm) 1500 真直度(μm) 8 平行度(μm) 8 トラスコ品番 838-1236 厚さ(mm) 14 全長(mm) 1540 質量(kg) 8.5 高さ(mm) 70
1個
559,800 税込615,780
翌々日出荷

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 JIS規格品 材質 ステンレス 寸法(mm) (目盛×幅×厚さ)1,500×40×2.0 型番 13056 最小目盛 1mm
1本
18,100 税込19,910
当日出荷

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質 (本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質 ステンレス 寸法(mm) 630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g) 1000 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 630(330)×30×4 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ 材質 本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス 寸法(mm) 1823×80×20 質量(g) 4300 目盛仕様 角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10 角度精度(mm) 90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷